Legrand - Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A - 022140

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • finition de l'inverseur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060221409

Réf. Sonepar

00001022140

Réf. Fournisseur

022140

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

50 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

50 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.76 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

18.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

20 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

largeur:

53.6 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A - Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique

Les Atouts de l'article:

Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable 50A Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3