Legrand - Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 63A - 022150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
finition de l'inverseur - Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060221508
Réf. Sonepar
00001022150
Réf. Fournisseur
022150
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
63 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
63 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.76 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
22 kW
puissance de commutation à 400 V:
25.2 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
largeur:
53.6 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable 63A Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3



