Legrand - Bobine de fermeture pour DMX31600 - 415V~ à 440V~ - 028130

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bobine de fermeture pour DMX31600 - 415V~ à 440V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...440 V

  • construite comme une bobine de commutation - Oui

  • construite comme une bobine d'ouverture - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 415...440 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970766991

Réf. Sonepar

00001076722

Réf. Fournisseur

028130

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...440 V

construite comme une bobine de commutation:

Oui

construite comme une bobine d'ouverture:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

415...440 V

Bobine de fermeture pour DMX³1600 - 415V~ à 440V~ ou 415V= à 440V= qui permet la fermeture à distance du disjoncteur lorsque la commande est armée - livrée avec son connecteur

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables