Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Bobine de rechange 110V~ pour mini-contacteurs CTX3 - 417174

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bobine de rechange 110V~ pour mini-contacteurs CTX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...121 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93.5...121 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970409645

Réf. Sonepar

00001040964

Réf. Fournisseur

417174

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...121 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...121 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine de rechange 110Volts~ pour maintenance de mini-contacteurs CTX³ - accessoire

Les Atouts de l'article:

Bobine de rechange 110V~ Pour mini-contacteurs CTX³ Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...