Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX3100 - 230V~ - 416946

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX3100 - 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970409300

Réf. Sonepar

00001040930

Réf. Fournisseur

416946

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...253 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...253 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine de rechange pour maintenance de contacteur CTX³100 - tension de commande 230V~

Les Atouts de l'article:

230V~
Bobine de rechange CTX³
Pour contacteurs CTX³100

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables