Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX322 - 380 V~ - 416908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 323...418 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 323...418 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970408747
Réf. Sonepar
00001040874
Réf. Fournisseur
416908
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
323...418 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
323...418 V
type de tension d'actionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Bobine de rechange CTX³ 380V~ Pour contacteurs CTX³22
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


