Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX3225 - 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V= - 416966

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX3225 - 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 85...242 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970409508

Réf. Sonepar

00001040950

Réf. Fournisseur

416966

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

85...242 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Bobine de rechange pour maintenance de contacteur CTX³225 - tension de commande 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=

Les Atouts de l'article:

100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=
Bobine de rechange CTX³
Pour contacteurs CTX³225

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables