Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX3225 - 24V~ ou 24V= - 416960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970409485
Réf. Sonepar
00001040948
Réf. Fournisseur
416960
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Bobine de rechange CTX³ 24V~ ou 24V= Pour contacteurs CTX³225
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


