Legrand - Bobine de rechange pour contacteurs CTX365 - 48V= - 416933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970409041
Réf. Sonepar
00001040907
Réf. Fournisseur
416933
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal CC:
40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
Les Atouts de l'article:
Bobine de rechange CTX³ 48V= Pour contacteurs CTX³65
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


