Legrand - Boîte à bouton Osmoz avec 2 boutons à impulsion vert/rouge - couvercle gris - 024230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060242305
Réf. Sonepar
00001024230
Réf. Fournisseur
024230
Marque
Legrand
nombre de postes de commande:
2
nombre de contacts à poussoir:
2
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...690 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...690 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...230 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons équipée Osmoz 2 trous IP66 - Couvercle gris Equipée de tête et de bloc de contact 1 bouton à impulsion vert marqué ''I''+contact NO - 1 bouton à impulsion rouge marqué ''0'' + contact NF
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



