Legrand - Boîte à boutons vide Osmoz - 1 trou - gris - 024200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060242008
Réf. Sonepar
00001024200
Réf. Fournisseur
024200
Marque
Legrand
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
74 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
47.9 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons vides Osmoz 1 trou - Gris IP66 - IK07 A équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses Ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.


