Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîte à encastrer Batibox maçonnerie - 2 postes profondeur 40mm - 090532

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte à encastrer Batibox maçonnerie - 2 postes profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - double

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905323

Réf. Sonepar

00001090532

Réf. Fournisseur

090532

Marque

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

profondeur:

40...40 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

longueur:

145 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

43 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

5

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 40mm à sceller horizontalement ou verticalement pour montage d'appareillage à vis - séparation des courants par plaquette amovible fournie

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement Maçonnerie 2 postes 4 modules 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.