Legrand - Boîte à encastrer Batibox maçonnerie pour chambranle - prof. 40mm - 090537

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905378

Réf. Sonepar

00001090537

Réf. Fournisseur

090537

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

121 mm

largeur:

100 mm

profondeur intérieure:

43.2 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie pour montage sur chambranle profondeur 40mm pour fixation d'appareils à vis ou à griffe - association possible en multipostes - livré avec écran anti-plâtre

Les Atouts de l'article:

1 poste
40 mm
Boite d'encastrement
Maçonnerie

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables