Legrand - Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 50mm - 090505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 50...50 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060905057
Réf. Sonepar
00001090505
Réf. Fournisseur
090505
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
50...50 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
longueur:
72 mm
largeur:
72 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement Multimatériaux 1 poste 2 modules 50 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.



