Legrand - Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 2 postes profondeur 40mm - 090502

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905026

Réf. Sonepar

00001090502

Réf. Fournisseur

090502

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

autre

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

longueur:

143 mm

largeur:

72 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

5

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

5

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux 2 postes profondeur 40mm diamètre de perçage 67mm - équipée d'étriers métalliques imperdables - livrée avec vis équipées de cache de protection

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement Multimatériaux 2 postes 4 modules 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.