Legrand - Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 4 postes profondeur 40mm - 090544

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 4 postes profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - quadruple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905446

Réf. Sonepar

00001090544

Réf. Fournisseur

090544

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

quadruple

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

longueur:

284 mm

largeur:

72.8 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

10

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte à encastrer Batibox pour plaque de plâtre 4 postes profondeur 40mm diamètre de perçage 67mm avec étriers de serrage rétractables - nombreuses entrées défonçables sans outil - séparation des courants par plaquette amovible fournie

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement Adaptée pour plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois, de tôle

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.