Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour applique avec couvercle - Ø40mm - 091988

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 40 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919887

Réf. Sonepar

00001091988

Réf. Fournisseur

091988

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

40 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

2

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

fixation au crochet de luminaire:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte à encastrer pour luminaire de type applique Batibox avec couvercle - Ø40 mm profondeur 40mm pour installation dans plaques de plâtre

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement Plaque de plâtre

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.