Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boite Batibox cloisons sèches 1 module 40mm - étiquette - 090539

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 32 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970891365

Réf. Sonepar

00001089136

Réf. Fournisseur

090539

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

32 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

76.5 mm

largeur:

35.5 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

2

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte d'encastrement Batibox cloisons sèches 1 module profondeur 40mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables