Legrand - Boîte Batibox cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 50mm - 089358

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • profondeur - 48...48 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060893583

Réf. Sonepar

00001089358

Réf. Fournisseur

089358

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

85 mm

profondeur:

48...48 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

86 mm

largeur:

83 mm

profondeur intérieure:

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte Batibox pour installation dans cloisons sèches pour sorties de câbles, prise 20A ou 32A - 1 poste profondeur 50mm Øde perçage 85mm

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox 1 poste profondeur 50mm pour :- sorties de câbles référence 031490- prises 20A références 055452, 055455, 055457- prises 32A références 055812, 055815, 055817 Øde perçage 85mm Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20A et 32A

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.