Legrand - Boîte Batibox pour cloisons sèches pour écrans tactiles 3,5pouces - 089379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
profondeur - 53...53 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060893798
Réf. Sonepar
00001089379
Réf. Fournisseur
089379
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
profondeur:
53...53 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
116 mm
largeur:
109 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
6
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
17
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour écran tactile 3,5pouces profondeur 50mm
Dimensions : 109x116mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables