Legrand - Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes - 089634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 50 mm
hauteur de canal - 28...48 mm
largeur de canal - 50...350 mm
plage de nivellement - 56...140 mm
dimension nominale - 480 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060896348
Réf. Sonepar
00001089634
Réf. Fournisseur
089634
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur min. de la chape de béton:
50 mm
hauteur de canal:
28...48 mm
largeur de canal:
50...350 mm
plage de nivellement:
56...140 mm
dimension nominale:
480 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
carré
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Oui
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes
La tenue des adaptateurs pour conduits se fait par simple pliage sur le fond de la boîte d’encastrement métallique
Livrée avec couvercle de protection chantier à remplacer par adaptateur références 0 896 83 ou 0 896 84
Permet l'installation de boîtes de sol ou la dérivation des courants forts et faibles avec le couvercle référence 089635
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables