Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056 - 089604

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur min. de la chape de béton - 65 mm

  • hauteur de canal - 25...38 mm

  • largeur de canal - 25...225 mm

  • plage de nivellement - 65...90 mm

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896041

Réf. Sonepar

00001089604

Réf. Fournisseur

089604

Marque

Legrand

hauteur min. de la chape de béton:

65 mm

hauteur de canal:

25...38 mm

largeur de canal:

25...225 mm

plage de nivellement:

65...90 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Oui

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

Boîte d'encastrement pour sol béton pour l'installation des boîtes références 689622, 689623 et 088056 - en acier galvanisé (Z275) et Zamak

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement pour sol béton A fixer sur la dalle Boîte en acier galvanisé (Z275) et Zamak

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.