Legrand - Boîte d'encastrement spécial rénovation pour boîtes de sol 12 à 18 modules - 088191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 70 mm
hauteur de canal - 20...30 mm
largeur de canal - 20...30 mm
plage de nivellement - 70...110 mm
nombre d'appareils encastrables - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971617995
Réf. Sonepar
00001161799
Réf. Fournisseur
088191
Marque
Legrand
hauteur min. de la chape de béton:
70 mm
hauteur de canal:
20...30 mm
largeur de canal:
20...30 mm
plage de nivellement:
70...110 mm
nombre d'appareils encastrables:
0
dimension nominale:
295 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
Les Atouts de l'article:
Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 70mm et 110mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement. Deux faces pré-découpées pour passage de conduits (diamètre max 30mm) La boite d’encastrement se plie et s'assemble facilement avant l’installation Matières : corps en plastique souple pliable Polypropylène alvéolaire et angles en plastique rigide




