Legrand - Boite de 500 embases Clipsotube Ø16mm à 20mm - 07306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 16...20 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971493292
Réf. Sonepar
00012007306
Réf. Fournisseur
07306
Marque
Legrand
diamètre:
16...20 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour conduits de diamètres 16 mm à 20 mm Gris



