Legrand - Boîte de dérivation 200x200x83mm pour goulotte DLP monobloc - blanc - 031351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 83 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060313517
Réf. Sonepar
00001031351
Réf. Fournisseur
031351
Marque
Legrand
longueur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
83 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
Boîte de dérivation 200x200x83mm pour goulotte DLP monobloc équipée de séparateur de courant - permet de dériver dans 4 directions en maintenant la séparation des courants faibles et courants forts - blanc
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation prédécoupée pour utilisation avec DLP et équipée de séparateur de courant Dimensions : - largeur 200mm- longueur 200mm - hauteur 83mm Arrivée possible par le fond de la boîte Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation prédécoupée pour utilisation avec DLP et équipée de séparateur de courant Dimensions : - largeur 200mm- longueur 200mm - hauteur 83mm Arrivée possible par le fond de la boîte Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



