Legrand - Boîte de dérivation carrée - 130x130x74 mm - fermeture par 1/4 de tour - gris - 094523

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte de dérivation carrée - 130x130x74 mm - fermeture par 1/4 de tour - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060945237

Réf. Sonepar

00001094523

Réf. Fournisseur

094523

Réf. Commerciale

Legrand

forme:

carré

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

25 mm

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

section de conducteur max.:

25 mm²

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

150 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

81 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation carrée 130x130x74mm 10 entrées par embouts pour câbles et tubes Ø4mm à Ø25mm - IP55 IK07 avec fermeture par 1/4 de tour - gris

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation
Gris
Ouverture et fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I. Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E. 10 embouts. Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm. Fixation avec rattrapage d'aplomb.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables