Legrand - Boîte de dérivation carrée - 80x80x45 mm - fermeture par enclipsage - blanc - 094518

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 94 mm

  • largeur - 94 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060945183

Réf. Sonepar

00001094518

Réf. Fournisseur

094518

Marque

Legrand

forme:

carré

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

94 mm

largeur:

94 mm

profondeur:

52 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

blanc

section de conducteur max.:

20 mm²

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

9

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation carrée 80x80x40mm 7 entrées par embouts pour câbles et tubes Ø4mm à Ø20mm - IP55 IK07 avec fermeture par enclipsage - blanc livré avec bouchons de protection des vis de fixation

Les Atouts de l'article:

Fermeture du couvercle par simple enclipsage manuel et ouverture à l’aide d’un tournevis pour assurer la sécurité des enfants. Etanchéité assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation. 7 embouts. Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle. Fixation avec rattrapage d'aplomb Boîte de dérivation Gris