Legrand - Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris 7 entrées 105x105x55mm - 092024

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 116 mm

  • largeur - 116 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060920241

Réf. Sonepar

00001092024

Réf. Fournisseur

092024

Marque

Legrand

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

116 mm

largeur:

116 mm

profondeur:

60 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation carrée 105x105x55mm Plexo étanche IP55 IK07 650°C avec 7 entrées pré-défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 et couvercle fermeture 1/4 tour - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo - Gris RAL7035 IP55 - IK07 - 650°C - 7 entrées défonçables pour presse étoupe ISO16 et presse étoupe ISO20 - 105mm x 105mm x 55mm Fermeture du couvercle par 1/4 de tour Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.