Legrand - Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris/rouge - 80x80x45mm - 092009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - universel
pour diamètre du tube - 20 mm
garnissage - sans
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boîtes Plexo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060920098
Réf. Sonepar
00001092009
Réf. Fournisseur
092009
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
carré
mode de pose:
universel
pour diamètre du tube:
20 mm
garnissage:
sans
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
94 mm
largeur:
94 mm
profondeur:
52 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe ISO Plexo - RAL7037 et RAL3000
Conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation) - La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
IP55 - IK07 - Tenue au fil incandescent 960°C (NF EN 60695-2-11) - 7 entrées pré-défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 - 80mm x 80mm x 45mm
Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Couvercle enclipsable
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables