Legrand - Boîte de dérivation et sortie de câble Appareillage Saillie - blanc - 097624

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651792

Réf. Sonepar

00001065179

Réf. Fournisseur

097624

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

borne à vis

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

29 mm

Boîte de dérivation ou sortie de câble 4 bornes Appareillage Saillie livrée complète prête à poser en finition blanc - version film

Les Atouts de l'article:

Sortie de câble Les Apparents Blanc Saillie Complet

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.