Legrand - Boîte de dérivation et sortie de câble Appareillage Saillie - Blanc - 097364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060973643
Réf. Sonepar
00001097364
Réf. Fournisseur
097364
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
30.1 mm
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble Les Apparents Blanc Saillie Complet
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.