Legrand - Boîte de dérivation grande capacité Batibox béton 193x303x92mm - 089536

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rectangulaire

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060895365

Réf. Sonepar

00001089536

Réf. Fournisseur

089536

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

construction en béton

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

garnissage:

sans

longueur:

0 mm

largeur:

193 mm

profondeur intérieure:

0 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

45...45 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

2

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton 193x303x92mm avec entrées sur côtés et fond - livrée avec 4 écrous

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
Boîte dimensions: 193x303x92mm
Entrées: côtés et fond
Livrée avec 4 écrous

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables