Legrand - Boîte de dérivation pour combles - encastré - 190x190x80mm - 091998

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919986

Réf. Sonepar

00001091998

Réf. Fournisseur

091998

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

autre

forme:

carré

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

garnissage:

autre

longueur:

190 mm

largeur:

190 mm

profondeur intérieure:

80 mm

avec vis:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

12...32 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

68

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte de dérivation avec couvercle hermétique anti-rongeurs à grande capacité pour combles avec fixation par pointes, vis ou agrafes 190x190mm profondeur 80mm - avec identification des circuits et entrées de tubes anti-retour

Les Atouts de l'article:

190 x 190 mm
80 mm
Blanc
Boîte de dérivation
Pour combles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables