Legrand - Boîte de dérivation pour maçonnerie avec couvercle et vis - 165x115x40mm - 091975

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919757

Réf. Sonepar

00001091975

Réf. Fournisseur

091975

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

garnissage:

autre

longueur:

190 mm

largeur:

135 mm

profondeur intérieure:

40 mm

avec vis:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte de dérivation avec couvercle et vis pour installation par scellement dans maçonnerie (murs parpaings, briques) 165x115mm profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

165 x 115 mm
40 mm
Blanc
Boîte de dérivation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables