Legrand - Boîte de dérivation pour plâtre - 170x170, prof. 50mm - avec plaque et vis - 091996

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919962

Réf. Sonepar

00001091996

Réf. Fournisseur

091996

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

195 mm

largeur:

195 mm

profondeur intérieure:

0 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

19

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte de dérivation avec couvercle et vis pour installation par serrage d'étriers dans murs en plaques de plâtre 170x170mm profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation Blanc Pour murs creux 170 x 170 mm 50 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.