Legrand - Boîte de dérivation pour plâtre - Ø65, prof. 40mm - avec plaque et vis - 091992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 71 mm
largeur - 71 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060919924
Réf. Sonepar
00001091992
Réf. Fournisseur
091992
Marque
Legrand
forme:
rond
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
65 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
autre
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
2
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-5...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.



