Legrand - Boîte de dérivation pour plâtre - Ø85mm profondeur 40mm - avec plaque et vis - 091993

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 100 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919931

Réf. Sonepar

00001091993

Réf. Fournisseur

091993

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

100 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

0 mm

largeur:

83 mm

profondeur intérieure:

0 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte de dérivation avec couvercle et vis pour installation par serrage d'étriers dans murs en plaques de plâtre Ø85mm profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

40 mm
Blanc
Boîte de dérivation
Ø85 mm
Pour murs creux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables