Legrand - Boîte de dérivation rectangle pour presse-étoupe Plexo gris/rouge -155x110x74mm - 092041

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte de dérivation rectangle pour presse-étoupe Plexo gris/rouge -155x110x74mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060920418

Réf. Sonepar

00001092041

Réf. Fournisseur

092041

Réf. Commerciale

Legrand

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

175 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

81 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

rouge

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

20

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation rectangulaire 155x110x74mm Plexo IP55 IK07 avec 20 entrées ( 16 pour PE ISO12 et ISO16 et 4 pour PE ISO20 et ISO25) - gris et rouge - conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe ISO Plexo - RAL7037 et RAL3000 IP55 - IK07 - Tenue au fil incandescent 960°C (NF EN 60695-2-11) - 16 entrées pré-défonçables pour resse étoupe ISO12 et ISO16 - 4 entrées pré-défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 155mm x 110mm x 74mm Température d'utilisation - 25°C à + 40°C Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - Fermeture du couvercle par 1/4 de tour Conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation) - La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.