Legrand - Boîte de dérivation rectangulaire Plexo 155x110x74mm - RAL7037 et RAL3000 - 092045

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte de dérivation rectangulaire Plexo 155x110x74mm - RAL7037 et RAL3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060920456

Réf. Sonepar

00001092045

Réf. Fournisseur

092045

Marque

Legrand

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

175 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

81 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

rouge

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation rectangulaire 155x110mm hauteur 74mm spécial circuit de sécurité ERP et ERT avec couvercle fermeture 1/4 tour Plexo étanche IP55 IK07 960°C avec 10 embouts pour cable et tube Ø4mm à 25mm - gris RAL7037 et rouge RAL3000

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - RAL7037 et RAL3000 IP55 - IK07 - 960°C - 10 embouts (8 x référence 091901 + 2 référence 091909) - 155mm x 110mm x 74mm Fermeture du couvercle par 1/4 de tour - Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 25mm Tenue au fil incandescent 960°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V. Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80mm x 80mm et 105mm x 105mm - La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.