Legrand - Boîte de distribution de zone 12 ports LCS3 à équiper - 033796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971464384
Réf. Sonepar
00001146439
Réf. Fournisseur
033796
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
7035
mode de pose:
autre
hauteur:
51 mm
largeur:
353 mm
profondeur:
148 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de distribution de zone LCS³ - IP21 - IK07 RAL7035 - 12 ports à équiper Caractéristiques techniques :- capot polycarbonate PC- socle polypropylène PP Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).