Legrand - Boîte de passage de câble pour plancher technique découpe Ø127mm, profondeur 60 - 089307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060893071
Réf. Sonepar
00001089307
Réf. Fournisseur
089307
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Boîte de passage de câble pour plancher technique avec 3 sorties Ø20mm dimension de découpe Ø127mm et profondeur 60mm - corps aluminium et pièces plastiques Nylon 66 avec joint de couvercle néoprène - gris anthracite
Les Atouts de l'article:
Boîte de passage de câbles avec 3 sorties Ø20mm IP20 - IK08 Corps aluminium et pièces plastiques Nylon 66 avec joint de couvercle néoprène Dimensions :- de découpe : Ø127mm- cadre : Ø144mm- profondeur d'encastrement : 60mm Couleur : gris anthracite
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Les Atouts de l'article:
Boîte de passage de câbles avec 3 sorties Ø20mm IP20 - IK08 Corps aluminium et pièces plastiques Nylon 66 avec joint de couvercle néoprène Dimensions :- de découpe : Ø127mm- cadre : Ø144mm- profondeur d'encastrement : 60mm Couleur : gris anthracite
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


