Legrand - Boîte de sol à équiper - 3 modules - gris - 089644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rond
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
diamètre d'encastrement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060896447
Réf. Sonepar
00001089644
Réf. Fournisseur
089644
Marque
Legrand
finition du couvercle:
rond
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
0 mm
largeur dimension d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
90 mm
profondeur d'encastrement min.:
80 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
7031
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Non
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
110 mm
largeur externe:
0 mm
longueur externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de sol 3 modules IP20 IK07 A équiper de :- 1 prise 2P+T 2 modules Mosaic - 1 prise RJ45 1 module Mosaic 2 couvercles de sortie indépendante pour les câbles courant faible et courant fort Couleur grise RAL 7031 Conforme à la norme NF EN 60670-23
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


