Legrand - Boîte de sol IP44 carrelage/marbre 8mm à 24mm ép. avec sortie de câble centrale - 689623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 0
longueur dimension d'encastrement - 262.4 mm
largeur dimension d'encastrement - 262.4 mm
profondeur d'encastrement min. - 78.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245066896236
Réf. Sonepar
00001689623
Réf. Fournisseur
689623
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
0
longueur dimension d'encastrement:
262.4 mm
largeur dimension d'encastrement:
262.4 mm
profondeur d'encastrement min.:
78.5 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
indice de protection (IP):
autre
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un nettoyage humide:
Non
largeur externe:
262.4 mm
longueur externe:
262.4 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de sol IP44 avec sortie de câble centrale A équiper du kit de support verticaux référence 689657 pour prises Mosaic Link Peut être équipée d'un accessoire de sortie de câble référence 089687 À installer dans la boîte d'encastrement référence 089604 Conforme aux normes IEC 60670-23 et NF EN 50 085-2.2
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.