Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîte de sol IP44 pour carrelage/marbre 8-24mm épaisseur avec couvercle simple - 689622

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • longueur dimension d'encastrement - 262.4 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 262.4 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 78.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066896229

Réf. Sonepar

00001689622

Réf. Fournisseur

689622

Marque

Legrand

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

0

longueur dimension d'encastrement:

262.4 mm

largeur dimension d'encastrement:

262.4 mm

profondeur d'encastrement min.:

78.5 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

indice de protection (IP):

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

15 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Non

largeur externe:

262.4 mm

longueur externe:

262.4 mm

Boîte de sol IP44 pour carrelage ou marbre 18mm à 24mm d'épaisseur avec couvercle amovible plein - à installer dans la boîte d'encastrement référence 089604

Les Atouts de l'article:

Boîte de sol IP44 avec couvercle amovible Peut être utilisée comme :- trappe d'accès- boîte de sol avec kit de support verticaux référence 689657 pour prises Mosaic Link Pas de sortie de câble À installer dans la boîte d'encastrement référence 089604 Conforme aux normes IEC 60670-23 et NF EN 50 085-2.2

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.