Legrand - Boîte de sol pour charges lourdes pour chape béton - 24 modules - 089686

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte de sol pour charges lourdes pour chape béton - 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 266 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 266 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896867

Réf. Sonepar

00001089686

Réf. Fournisseur

089686

Marque

Legrand

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

0

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

266 mm

largeur dimension d'encastrement:

266 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

nombre de prises UK BS1363:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

24 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

266 mm

longueur externe:

266 mm

Boîte de sol 24 modules pour charges lourdes dans chape béton avec 1 sortie de câbles frontale centrale - IP66 couvercle fermé - livrée avec les supports pour appareillage, à équiper de prises Mosaic Link

Les Atouts de l'article:

Boîte de sol pour charges lourdes 24 modules à équiper de prises Mosaic Link IP66 couvercle fermé - Peut être associée à l'accessoire se sortie de câble référence 089687 Avec 1 sortie de câbles frontale centrale - Livrée avec les supports pour appareillage S'associe avec boîte d'encastrement référence 089634 avec adaptateurs référence 089683 ou 089684 Conforme à la norme NF EN 60670-23

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.