Legrand - Boîte de sol pour charges lourdes pour parquet épais - 24 modules - 089688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 266 mm
largeur dimension d'encastrement - 266 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060896881
Réf. Sonepar
00001089688
Réf. Fournisseur
089688
Marque
Legrand
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
0
couleur:
autre
longueur dimension d'encastrement:
266 mm
largeur dimension d'encastrement:
266 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
65 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
nombre de prises UK BS1363:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP30
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
24 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
266 mm
longueur externe:
266 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de sol pour charges lourdes 24 modules à équiper de prises Mosaic Link IP30 avec couvercle Avec 2 sorties de câbles latérales - Livrée avec les supports pour appareillage S'associe avec boîte d'encastrement référence 089634 avec adaptateurs référence 089683 ou 089684 Conforme à la norme NF EN 60670-23
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


