Legrand - Boîte d'encastrement béton pour boîte de sol référence 089644 - 089649


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 80 mm
plage de nivellement - 80...80 mm
nombre d'appareils encastrables - 3
dimension nominale - 136 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060896492
Réf. Sonepar
00001089649
Réf. Fournisseur
089649
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur min. de la chape de béton:
80 mm
plage de nivellement:
80...80 mm
nombre d'appareils encastrables:
3
dimension nominale:
136 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rond
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Oui
Les Atouts de l'article:
boîte d'encastrement pour chape béton pour boîte de sol 3 modules
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Pour chape béton hauteur 80mm minimum
Pour gaines ICTA de Ø20mm ou 25mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables