Legrand - Boîte d'encastrement spécial rénovation pour boîtes de sol 8 à 12 modules - 088190

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur min. de la chape de béton - 70 mm

  • hauteur de canal - 20...30 mm

  • largeur de canal - 20...30 mm

  • plage de nivellement - 70...110 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971617988

Réf. Sonepar

00001161798

Réf. Fournisseur

088190

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur min. de la chape de béton:

70 mm

hauteur de canal:

20...30 mm

largeur de canal:

20...30 mm

plage de nivellement:

70...110 mm

nombre d'appareils encastrables:

0

dimension nominale:

260 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

Boîte d'encastrement pliable spéciale rénovation pour boîtes de sol pour chape béton 8 à 12 modules épaisseur 70mm à 110mm

Les Atouts de l'article:

Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 70mm et 110mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement.
Deux faces pré-découpées pour passage de conduits (diamètre max 30mm)
La boite d’encastrement se plie et s'assemble facilement avant l’installation
Matières : corps en plastique souple pliable Polypropylène alvéolaire et angles en plastique rigide

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables