Legrand - Boîte Eco Batibox - 3 postes profondeur 40mm - 080023L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - triple

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972954099

Réf. Sonepar

00001295409

Réf. Fournisseur

080023L

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

triple

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

garnissage:

sans

longueur:

213 mm

largeur:

72.8 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

8

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

10

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte d'encastrement cloisons sèches 3 postes 6 à 8 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement Eco Batibox 3 postes profondeur 40mm - Pour montage d'appareillage à vis La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes. Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.