Legrand - Boite encastrement P17 pour maçonnerie IP55 - prise 16A/32A ou domestique 057671 - 057722

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boite encastrement P17 pour maçonnerie IP55 - prise 16A/32A ou domestique 057671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - encastré

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060577223

Réf. Sonepar

00001057722

Réf. Fournisseur

057722

Marque

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

encastré

indice de protection (IP):

IP55

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

140 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

99 mm

Boite encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A à entraxes unifiés ou 1 prise à brochage domestique référence 057671

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement pour maçonnerie IP55 Avec plastron

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.